• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Myjki szlifierskie uniwersalne, 80×50×20 mm, typ: M

Nr art.: 557665 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 501 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Szerokość materiału ściernego 50 mm
Długość materiału ściernego 80 mm
Wysokość materiału ściernego 20 mm
stopień rozdrobnienia średni
Podłoże ścierniwa Tworzywo piankowe
spoiwo Elastyczne
Oznaczenie producenta Universal-Schleifreiniger Typ M
Stopień twardości Średni
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Blok szlifierski
Materiał ścierny Korund szlachetny różowy (PA)
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 557665 M
EAN / GTIN 4069515039925
Numer producenta 557665 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Elastyczny klocek szlifierski nasycony elastycznym spoiwem ściernym (duża trwałość, możliwość całkowitego wykorzystania). Dzięki otwartej strukturze spoiwa pory tarczy nie zatykają się. Do szlifowania na mokro i na sucho. Wodo- i olejoodporne.
Wersja z korundem szlachetnym.

Zastosowanie:

Uniwersalne do czyszczenia, polerowania, gładzenia, matowania oraz szlifowania wszystkich materiałów.

Wskazówka:

Stosowanie wody, nafty, past itp. zwiększa skuteczność.