Hioma-/puhdistussieni, 80×50×20 mm, Tyyppi: M

Tuote nro.: 557665 M
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
711 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste väline
Pituus 80 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 557665 M
EAN / GTIN 4069515039925
Valmistajan numero 557665 M
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustava hioma-/puhdistussieni - elastinen sideaine, (pitkä kestoikä, hiomateho säilyy loppuun asti). Huokoinen rakenne estää tukkeutumisen. Sopii sekä kuiva- että märkähiontaan. Veden- ja öljynkestävä.
Jalokorundia sisältävä malli.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, sopii kaikkien materiaalien puhdistukseen, kiillotukseen, silotukseen, mattaukseen ja hiontaan.

Ohje:

Vesi, öljyt, tahnat ja muut lisäaineet parantavat hiomatehoa.