Limpiador abrasivo universal, 80×50×20 mm, Tipo: M

Número de artículo: 557665 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.471 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1 ud.
Forma Forma plana
Anchura del abrasivo 50 mm
Longitud del abrasivo 80 mm
Altura del abrasivo 20 mm
Grado de finura medio/a
Soporte del abrasivo Espuma
Ligadura Elástico/a
Denominación del fabricante Universal-Schleifreiniger Typ M
Grado de dureza Medio/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Bloque de rectificado
Abrasivos Corindón fino rosa (PA)
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 557665 M
EAN / GTIN 4069515039925
Número del fabricante 557665 M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Bloque abrasivo flexible, mezclado completamente con grano abrasivo con aglomerado elástico (duración prolongada, posibilidad de consumir por completo). La composición porosa impide que el cuerpo abrasivo se atasque. Adecuado para rectificado en mojado y en seco. Resistente al agua y al aceite.
Versión con corindón fino.

Aplicación:

Universal para limpiar, pulir, alisar, deslustrar y rectificar todo tipo de materiales.

Nota:

El agua, el petróleo, las pastas o aditivos similares incrementan su efecto.