{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | 1 pz. | |
| Forma | es. piatta | |
| Larghezza abrasivo | 50 mm | |
| Lunghezza abrasivo | 80 mm | |
| Altezza del materiale abrasivo | 20 mm | |
| Grado di finezza | es. fine | |
| Sostrato del materiale abrasivo | Espanso | |
| Legante | Es. elastica | |
| Denominazione originale prodotto | Universal-Schleifreiniger Typ F | |
| Grado di durezza | Es. media | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Blocchetto per levigare | |
| Materiale abrasivo | Corindone nobile rosa (PA) | |
| Gruppo di materiali | multimateriale |
| Codice articolo | 557665 F | |
| EAN / GTIN | 4069515039932 | |
| Codice del produttore | 557665 F | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |