• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di mole abrasive fine, AR, Numero di mole abrasive con gambo: 10

Codice art.: 550100 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
203 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di mole abrasive con gambo Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Grado di finezza fine
⌀ Gambo 3 mm
Lunghezza codolo 30 mm
Numero di mole abrasive con gambo 10
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 550100 10
EAN / GTIN 4045197239082
Codice del produttore 550100 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive GARANT con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
⌀ Codolo 3 mm × 30 mm. Velocitàperiferica consigliata 30 − 50 m/s.
Mole abrasive con gambo con legante ceramico in corindone nobile rosa (AR). Esecuzione medio-dura.
Set di mole abrasive con gambo nelle forme e dimensioni più comuni.

Uso:

Per la lavorazione universale di acciai non legati e poco legati e fusione di acciaio.
Velocità di taglio consigliata 30 − 50 m/s.

Fornitura:

cad. 1 mola abrasivo con gambo ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.