Sada brúsnych teliesok jemná 10

Č. pol.: 550100 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti jemná
⌀ stopky 3 mm
Dĺžka stopky 30 mm
Počet brúsnych kolíkov 10
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 550100 10
EAN/GTIN 4045197239082

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Stopka ⌀ 3 mm × 30 mm. Odporúčaná obvodová rýchlosť 30 − 50 m/s.
Keramicky spojené brúsne telieska v ružovom ušľachtilom korunde (AR). Stredne tvrdé vyhotovenie.
Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceľovej liatiny.
Odporúčaná rýchlosť rezania 30 − 50 m/s.

Rozsah dodávky:

Po 1 brúsnom teliesku ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.