{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 10 ks | |
| Popis – formulář | válcová | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Délka stopky | 30 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 30 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Pojivo | keramika | |
| Stupeň tvrdosti | Středně tvrdý | |
| Barva | Růžová | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Brusiva | Ušlechtilý korund růžový (PA) | |
| Vhodné pro materiál | ocel; Ocelová litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Vlastnosti | Nízké vibrace | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 550100 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197239082 | |
| Číslo výrobce | 550100 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |