Csapos köszörűkő készlet finom 10

Cikkszám: 550100 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fok finom
Szár ⌀ 3 mm
Szárhossz 30 mm
Csapos köszörűkövek száma 10
Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 550100 10
EAN / GTIN 4045197239082

Leírás

Kivitel:

A GARANT csapos köszörűkövek (OSA által tanúsítva és bevizsgálva az EN 12 413 szerint) keménységi fok, kötés, szemcsefajta és szemcseméret szempontjából speciálisan a felhasználási esetekhez és a lehető legszélesebb alkalmazási spektrumhoz illeszkednek. A pontos körfutás rezgésmentes munkát biztosít, ezzel embert, gépet és szerszámot kímél. A GARANT csapos köszörűköveket univerzálisan élekhez és a felületcsiszoláshoz méretezték és maximális leválasztási teljesítmény, egyúttal hosszú élettartam és egyenletes munkadarab felületminőség jellemzi őket.
Szár ⌀ 3 mm × 30 mm. Ajánlott kerületi sebesség 30−50 m/s.
Kerámia kötésű csapos köszörűkövek, nemeskorund, rózsaszín (AR). Középkemény kivitel.
Válogatottcsaposköszörűköveket tartalmazó készlet a leggyakoribb alakokban és méretekben.

Felhasználás:

Ötvözetlen és enyhén ötvözött acélok és acélöntvény univerzális megmunkálásához.
Ajánlott forgácsoló sebesség 30 − 50 m/s.

Tartalom:

1 − 1 csapos köszörűkő ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.