{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 10 kos | |
| Opis oblike | cilindrična | |
| Premer držala | 3 mm | |
| Dolžina držala | 30 mm | |
| Pogonski stroj | premi brusilnik | |
| Vpenjala | držalo | |
| Stopnja preciznosti | fino | |
| Priporočena obodna hitrost min. | 30 m/s | |
| Priporočena obodna hitrost maks. | 50 m/s | |
| Trdota | N | |
| Vezivo | keramika | |
| Stopnja trdnosti | srednje trdo | |
| Barva | roza | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni čep | |
| Brusno sredstvo | plemeniti korund, roza (PA) | |
| Primerno za material | jeklo; jeklena litina | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Primerno za | brušenje površine; brušenje robov | |
| Lastnosti | brez vibracij | |
| Standard | EN 12413 |
| Številka izdelka | 550100 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197239082 | |
| Številka proizvajalca | 550100 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |