Šlifavimo akmenukų rinkinys smulkiagrūdžiai, AR, Šlifavimo akmenukų skaičius: 10

Prekės Nr.: 550100 10
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šlifavimo akmenukų skaičius Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 10 vnt.
Formos aprašymas cilindrinis
Koto skersmuo 3 mm
Koto ilgis 30 mm
Pavaros mechanizmas tiesinis šlifuoklis
Laikiklis kotas
Smulkumo laipsnis glotn.
Rekomenduojamas apskritiminis greitis min. 30 m/s
Rekomenduojamas apskritiminis greitis maks. 50 m/s
Kietis N
Rišiklis keramika
Kiečio laipsnis vidutinio standumo
Spalva rožinės spalvos
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo akmenukas
Šlifavimo priemonės korundas rožinis (PA)
Tinka medžiagoms plienas; plieno liejinys
Medžiagų grupė Metalas
Tinka plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas
Savybės mažas vibracijos lygis
Standartas EN 12413

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 550100 10
EAN / GTIN 4045197239082
Gamintojo numeris 550100 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas spindulinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam briaunų ir paviršių šlifavimui ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.
Koto ⌀ 3 mm × 30 mm. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 30−50 m/s.
Keraminiai šlifavimo akmenukai iš rožinio korundo (AR). Vidutinio kietumo modelis.
Populiariausių formų ir dydžių rinktinių šlifavimo galvučių rinkiniai.

Paskirtis:

Universalus nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno bei plieno liejinių apdirbimas.
Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 − 50 m/s.

Tiekiama:

Po 1 šlifavimo akmenuką ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.