Garniture brusnih čepova fino, AR, broj brusnih klipova: 10

Artikl br.: 550100 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj brusnih klipova Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Normalan korund (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Stupanj finoće precizno
⌀ drške 3 mm
Duljina drške 30 mm
Broj brusnih klipova 10
Vrsta proizvoda Brusni zatik

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 550100 10
EAN / GTIN 4045197239082
Broj proizvođača 550100 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

GARANT/LUKAS/PFERD brusni čepovi (OSA-certifikat i ispitani prema EN 12 413) posebno su usklađeni s navedenim primjenama i potencijalno širokim spektrom primjene glede stupnja tvrdoće, veziva, vrste i veličina zrna. Minimalno odstupanje osigurava rad bez vibracija pritom štiteći radnika, stroj i obradak. GARANT brusni čepovi univerzalno su razvijeni za brušenje bridova i površina, a ističu se maksimalnim volumenima odrezivanja, povezano s duljim vijekom trajanja i ujednačenom kvalitetom površine obratka.
Drška ⌀ 3 mm × 30 mm. Preporučena obodna brzina 30−50 m/s.
Keramički vezani brusni čepovi od plemenitog korunda ružičaste boje (AR). Srednje tvrda izvedba.
Garniture s odabranim brusnim čepovima najčešćih oblika i dimenzija.

Upotreba:

Za univerzalnu obradu nelegiranog i niskolegiranog čelika i lijevanog željeza.
Preporučena brzina rezanja 30 − 50 m/s.

Opseg isporuke:

Po 1 brusni čep ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.