TYROLIT Magneti di saldatura 56x0,5x1,25 Accessori corone carotaggio a umido

Codice art.: 529456
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Larghezza polo singolo 0,5 mm
Profondità polo singolo 1,25 mm
Altezza 1,25 mm
Larghezza 0,5 mm
Lunghezza 56 mm
Tipo di prodotto Magnete a barra
Forma rettangolo
Con possibilità di fissaggio no
Materiale superficie plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 529456
EAN / GTIN 9003175294565
Codice del produttore 529456
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Magneti per saldatura TYROLIT 56x0,5x1,25

Proprietà:

  • Forma: Magnete per saldatura HMAG
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: Nessuna linea di qualità
  • Specifiche : VPE = 1 pz.
  • Dimensioni (P x P x a): 56 x 0,5 x 1,25 mm
  • Diametro: 56 mm
  • Spessore: 0,5 mm
  • Foratura: 1,25 mm
  • Strumento per: Carotaggio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Sistema di carotaggio