{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Ancho de polo único | 0,5 mm | |
| Profundidad de polo único | 1,25 mm | |
| Altura | 1,25 mm | |
| Anchura | 0,5 mm | |
| Longitud | 56 mm | |
| Tipo de producto | Imán de barra | |
| Forma | rectángulo | |
| Con posibilidad de fijación | no | |
| Material superficie | plástico |
| Número de artículo | 529456 | |
| EAN / GTIN | 9003175294565 | |
| Número del fabricante | 529456 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |