TYROLIT Aimants de brasage 56x0,5x1,25

Réf.: 529456
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
Largeur pôle unique 0,5 mm
Profondeur pôle unique 1,25 mm
Hauteur 1,25 mm
Largeur 0,5 mm
Longueur 56 mm
Type de produit barreaux magnétiques
Type rectangulaire
Avec possibilité de fixation non
Matériau surface plastique

Identification et classification

Référence article 529456
EAN / GTIN 9003175294565
Réf. fabricant 529456
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Aimants de soudage TYROLIT 56x0,5x1,25

Caractéristique(s):

  • Form: HMAG WELDING MAGNETS
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 56 x 0,5 x 1,25 mm
  • Diamètre: 56 mm
  • Epaisseur: 0.5 mm
  • Alésage: 1.25 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Système de carottage