TYROLIT Brazing magnets 56x0,5x1,25 Accessories wet drill bits

Nr art.: 529456
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
Szerokość pojedynczego bieguna 0,5 mm
Głębokość pojedynczego bieguna 1,25 mm
Wysokość 1,25 mm
Szerokość 0,5 mm
Długość 56 mm
Rodzaj produktu Magnes słupkowy
Platformy prostokąt
Z możliwością mocowania nie
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 529456
EAN / GTIN 9003175294565
Numer producenta 529456
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • TYROLIT Brazing magnets 56x0,5x1,25 Accessories wet drill bits

Cecha szcz.:

  • Form: HMAG WELDING MAGNETS
  • Specification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 56 x 0,5 x 1,25 mm
  • Diameter: 56 mm
  • Thickness: 0.5 mm
  • Drill hole: 1.25 mm
  • Material suitability: Material-independent
  • Tool for: Core drilling system

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Core drilling system