• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Lötmagnete 56x0,5x1,25

Artikel-Nr.: 529456
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Breite Einzelpol 0,5 mm
Tiefe Einzelpol 1,25 mm
Höhe 1,25 mm
Breite 0,5 mm
Länge 56 mm
Produktart Stabmagnet
Form Rechteck
mit Befestigungsmöglichkeit nein
Material Oberfläche Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 529456
EAN / GTIN 9003175294565
Herstellernummer 529456
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • TYROLIT Lötmagnete 56x0,5x1,25

Merkmal:

  • Form: HMAG SCHWEIßMAGNET
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: Keine Qualitätslinie
  • Spezifikation : VPE = 1 Stk.
  • Abmessung (D x T x H): 56 x 0,5 x 1,25 mm
  • Durchmesser: 56 mm
  • Stärke: 0.5 mm
  • Bohrung: 1.25 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Kernbohren