• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Svařovací magnet TYROLIT 56x0,5x1,25 mm

Artiklové číslo: 529456
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Šířka jeden pól 0,5 mm
Hloubka jeden pól 1,25 mm
Výška 1,25 mm
Šířka 0,5 mm
Délka 56 mm
Druh produktu Tyčový magnet
Tvar pravoúhlá
S možností upevnění ne
Materiál povrch plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 529456
EAN / GTIN 9003175294565
Číslo výrobce 529456
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Opis:

  • TYROLIT Brazing magnets 56x0,5x1,25 Accessories wet drill bits

Cecha szcz.:

  • Form: HMAG WELDING MAGNETS
  • Specification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H): 56 x 0,5 x 1,25 mm
  • Diameter: 56 mm
  • Thickness: 0.5 mm
  • Drill hole: 1.25 mm
  • Material suitability: Material-independent
  • Tool for: Core drilling system

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Core drilling system

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku