Smerigliatrice angolare con disco a centro ribassato, diametro 4-1/2″ (114 mm)

Codice art.: 52632
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
Codice articolo 52632
EAN / GTIN 0616026526327
Codice del produttore 52632
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • La smerigliatrice a ruota con centro ribassato da 1,3 hp è ideale per la saldatura rapida e l’asportazione di materiale, la sbavatura pesante, nonché la rimozione di ruggine e incrostazioni.
  • 12.000 giri/min, filettatura mandrino da 5/8″-11.
  • L’utensile è compatibile con le ruote a centro ribassato Tipo 27 opzionali, con diametro di 4-1/2″ (114 mm) e foro centrale da 7/8″ (22 mm).
  • Comprende il parafango 25212, la flangia di supporto 25262 e la flangia di bloccaggio 53696.
  • L’utensile accetta anche dischi abrasivi a lamelle opzionali da 4-1/2″ (114 mm) di diametro (la flangia è venduta separatamente). Maniglia laterale antivibrazioni inclusa.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Tipo di scarico: Rotazionale
  • Filettatura della presa d’aria: 3/8″ NPT
  • Altezza (mm): 97 mm
  • Lunghezza (mm): 254 mm
  • Larghezza (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 2,36 kg