Pravoúhlá bruska s zapuštěným středem o průměru 4-1/2″ (114 mm)

Artiklové číslo: 52632
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
Katalogové číslo 52632
EAN / GTIN 0616026526327
Číslo výrobce 52632
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Bruska s koly s prohloubeným středem o výkonu 1,3 hp je ideální pro rychlé odstraňování svarů a materiálu, intenzivní odjehlování a odstraňování rzi a okují.
  • 12 000 ot./min, závit vřetena 5/8″-11.
  • Nástroj je kompatibilní s volitelnými koly typu 27 s prohloubeným středem o průměru 4-1/2″ (114 mm) a středovým otvorem 7/8″ (22 mm).
  • Obsahuje kryt kola 25212, opěrnou přírubu 25262 a zajišťovací přírubu 53696.
  • Nástroj je také kompatibilní s volitelnými brusnými lamelovými kotouči o průměru 4-1/2″ (114 mm) (příruby se prodávají samostatně). Součástí balení je boční rukojeť tlumící vibrace.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Typ výfuku: Rotační
  • Závit přívodu vzduchu: 3/8″ NPT
  • Výška (mm): 97 mm
  • Délka (mm): 254 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 2,36 kg