• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit vertiefter Mitte, Durchmesser 4-1/2″ (114 mm)

Artikel-Nr.: 52632
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
Artikelnummer 52632
EAN / GTIN 0616026526327
Herstellernummer 52632
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die 1,3-hp-Schleifmaschine mit vertiefter Schleifscheibe eignet sich ideal für schnelles Abschleifen und Materialabtrag, intensives Entgraten sowie zum Entfernen von Rost und Zunder.
  • 12.000 U/min, 5/8″-11-Spindelgewinde.
  • Das Werkzeug ist für optionale Typ-27-Scheiben mit vertiefter Mitte und einem Durchmesser von 4-1/2″ (114 mm) sowie einer Mittellochbohrung von 7/8″ (22 mm) geeignet.
  • Enthält den Radschutz 25212, den Stützflansch 25262 und den Sicherungsflansch 53696.
  • Das Werkzeug ist außerdem für optionale Schleiflamellenscheiben mit einem Durchmesser von 4-1/2″ (114 mm) geeignet (Flansch separat erhältlich). Inklusive vibrationsdämpfendem Seitengriff.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. RPM: 12000
  • Abgassystemtyp: Rotations-
  • Gewinde für Lufteinlass: 3/8″ NPT
  • Höhe (mm): 97 mm
  • Länge (mm): 254 mm
  • Breite (mm): 152 mm
  • Gewicht (kg): 2,36 kg