Meuleuse d’angle à centre en creux de 4-1/2″ (114 mm) de diamètre

Réf.: 52632
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
Référence article 52632
EAN / GTIN 0616026526327
Réf. fabricant 52632
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • La meuleuse à roue à centre enfoncé de 1,3 hp est idéale pour le meulage rapide des soudures et l’enlèvement de matière, l’ébavurage intensif, ainsi que l’élimination de la rouille et de la calamine.
  • 12 000 tr/min, filetage de broche 5/8″-11.
  • Cet outil est compatible avec les meules à centre en creux de type 27, d’un diamètre de 4-1/2″ (114 mm) et dotées d’un alésage central de 7/8″ (22 mm), disponibles en option.
  • Comprend le protège-roue 25212, la bride d’appui 25262 et la bride de verrouillage 53696.
  • L’outil est également compatible avec des disques à lamelles abrasifs de 4-1/2″ (114 mm) de diamètre (en option) (la bride est vendue séparément). Poignée latérale amortissant les vibrations incluse.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 1,3 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Rotatif
  • Filetage d’entrée d’air: 3/8″ NPT
  • Hauteur (mm): 97 mm
  • Longueur (mm): 254 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 2,36 kg