Amoladora de rueda de ángulo recto con centro rebajado de 4-1/2″ (114 mm) de diámetro

Número de artículo: 52632
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
Número de artículo 52632
EAN / GTIN 0616026526327
Número del fabricante 52632
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • La amoladora de rueda de centro hundido de 1,3 hp es ideal para soldar y eliminar material rápidamente, realizar desbarbados intensivos, así como para eliminar óxido y cascarilla.
  • 12 000 rpm, rosca del husillo de 5/8″-11.
  • La herramienta admite ruedas opcionales de tipo 27 con centro rebajado, de 4-1/2″ (114 mm) de diámetro y con un orificio central de 7/8″ (22 mm).
  • Incluye el protector de rueda 25212, la brida de apoyo 25262 y la brida de bloqueo 53696.
  • La herramienta también admite discos abrasivos de láminas opcionales de 4-1/2″ (114 mm) de diámetro (el reborde se vende por separado). Incluye asa lateral con amortiguación de vibraciones.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 1,3 hp
  • Máx. RPM: 12000
  • Tipo de escape: Rotacional
  • Rosca de entrada de aire: 3/8″ NPT
  • Altura (mm): 97 mm
  • Longitud (mm): 254 mm
  • Ancho (mm): 152 mm
  • Peso (kg): 2,36 kg