Morsa da banco tutto acciaio con larghezza della ganascia , altezza della ganascia 22 mm, fino alla capacità di serraggio 120 mm (Rosso)

Codice art.: 520-100-R
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie 520
Campo di serraggio nessun campo di serraggio
Colore rosso
Larghezza complessiva B 100 mm
Altezza complessiva H 112 mm
Larghezza ganasce A 100 mm
Altezza ganasce h 22 mm
Ganasce intercambiabili no
Altezza appoggio c1 64 mm
A manicotto
Es. orientabile
Esecuzione es. meccanica
Materiale acciaio
Superficie verniciato
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 520-100-R
EAN / GTIN 4027474997090
Codice del produttore 520-100-R
Numero-L L80010 103330
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti in acciaio massiccio della serie 520 vengono utilizzati per il bloccaggio dei pezzi nell'artigianato, nell'industria e nelle officine. La versione leggera della serie 520 è ideale per il bloccaggio universale di pezzi semplici e il materiale assicura la necessaria durata e stabilità del morsetto.
  • Materiale di alta qualità e facile utilizzo
  • Leggera esecuzione per lavori flessibili in officina e artigianato

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 100 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Profondità totale [mm]: 310 mm
  • Profondità totale [pollici]: 12 3/16
  • Altezza totale [mm]: 112 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 7/16
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 120 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 4 3/4
  • Altezza ganasce [mm]: 22 mm
  • Altezza ganasce [pollici]: 7/8
  • Altezza di serraggio [mm]: 64 mm
  • Altezza di serraggio [pollici]: 2 1/2
  • Colore: Rosso
  • Ganasce sostituibili: No
  • Morsa parallela: Sì
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Larghezza della ganascia della morsa [mm]: 100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "520" Visualizza tutto