Celoocelový svěrák s šířkou čelistí, výška čelistí 22 mm, šířka upnutí až 120 mm (červený)

Artiklové číslo: 520-100-R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 520
Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Barva červená
Celková šířka B 100 mm
Celková výška H 112 mm
Šířka čelisti A 100 mm
Výška čelistí h 22 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Výška podpěry c1 64 mm
S otvorem ano
Výkyvné ano
Provedení mechanický
Materiál ocel
Povrch lakovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520-100-R
EAN / GTIN 4027474997090
Číslo výrobce 520-100-R
L-číslo L80010 103330
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové svěráky řady 520 se používají k upínání obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Lehká konstrukce svěráků řady 520 je ideální pro univerzální upínání jednoduchých obrobků a materiál zajišťuje potřebnou odolnost a stabilitu svěráku.
  • Vysoce kvalitní materiál a jednoduchá obsluha
  • Lehká konstrukce pro flexibilní práci v dílnách a řemeslech

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 100 mm
  • Celková šířka [palce]: 3 15/16
  • Celková hloubka [mm]: 310 mm
  • Celková hloubka [palec]: 12 3/16
  • Celková výška [mm]: 112 mm
  • Celková výška [palec]: 4 7/16
  • Obor: Elektrický
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 120 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 4 3/4
  • Výška čelistí [mm]: 22 mm
  • Výška čelistí [palce]: 7/8
  • Výška upnutí [mm]: 64 mm
  • Výška upnutí [palec]: 2 1/2
  • Barva: červená
  • Vyměnitelné čelisti: Ne
  • Paralelní svěrák: Ano
  • Šířka čelistí svěráku [mm]: 100 mm