{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 520 | |
| Vpenjalna širina | brez območja napenjanja | |
| Barva | rdeča | |
| Celotna širina B | 100 mm | |
| Celotna višina H | 112 mm | |
| Širina čeljusti A | 100 mm | |
| Višina čeljusti h | 22 mm | |
| Zamenljive čeljusti | Ne | |
| Podložna višina c1 | 64 mm | |
| Z izvrtino | da | |
| Vrtljivo | da | |
| Izvedba | mehansko | |
| Material | jeklo | |
| Površina | lakiran | |
| Vrsta izdelka | vzporedni primež |
| Številka izdelka | 520-100-R | |
| EAN/GTIN | 4027474997090 | |
| Številka proizvajalca | 520-100-R | |
| L-število | L80010 103330 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |