{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | 520 | |
| Spændeområde | intet spændeområde | |
| Farve | rød | |
| Totalbredde B | 100 mm | |
| Samlet højde H | 112 mm | |
| Bakkebredde A | 100 mm | |
| Kæbehøjde h | 22 mm | |
| Kæber udskiftelige | nej | |
| Anlægshøjde c1 | 64 mm | |
| Med boring | ja | |
| Svingbar | ja | |
| Udførelse | mekanisk | |
| Materiale | stål | |
| Overflade | Lakeret | |
| Produkttype | parallelskruestik |
| Artikelnummer | 520-100-R | |
| EAN/GTIN | 4027474997090 | |
| Producentnummer | 520-100-R | |
| L-nummer | L80010 103330 | |
| Producent/ansvarlig person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |