Levigatrice orbitale casuale Mini-Dynorbital con inclinazione di 7 gradi

Codice art.: 51412
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
Codice articolo 51412
EAN / GTIN 0616026514126
Codice del produttore 51412
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Include la testa di levigatura 54034 (compatibile con dischi abrasivi di diametro pari o inferiore a 3″ dotati di filettatura maschio di bloccaggio).
  • Include il tampone 54031 a densità morbida, con sistema di bloccaggio maschio, compatibile con i dischi in pellicola per microfinitura con retro adesivo.
  • Ideale per la levigatura di precisione. È disponibile una maniglia laterale opzionale. Ordinare il gruppo maniglia/collare n. 13141.
  • Ottimo per riparare le imperfezioni causate dalla polvere sulla vernice trasparente

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 140 mm
  • Lunghezza (mm): 203 mm
  • Larghezza (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,9 kg
  • Potenza sonora in dB[A]: 89
  • Diametro dell’orbita (mm): 5 mm