• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Dynorbital-Exzenterschleifer mit 7-Grad-Versatz und zufälliger Umlaufbahn

Artikel-Nr.: 51412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51412
EAN / GTIN 0616026514126
Herstellernummer 51412
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält den Schleifkopf 54034 (geeignet für Schleifscheiben mit einem Durchmesser von 3″ und kleiner sowie mit Außengewinde).
  • Enthält das Polierpad 54031 mit weicher Dichte und Steckverbindung, das für selbstklebende Mikropolierfolienscheiben geeignet ist.
  • Ideal für Feinschliffarbeiten. Optional ist ein Seitengriff erhältlich. Bestellen Sie die Baugruppe aus Griff und Manschette (Art.-Nr. 13141).
  • Hervorragend geeignet zur Beseitigung von Staubflecken auf dem Klarlack

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 140 mm
  • Länge (mm): 203 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,9 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 89
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb