Mini-Dynorbitalová excentrická bruska s 7° úhlem vychýlení

Artiklové číslo: 51412
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
Katalogové číslo 51412
EAN / GTIN 0616026514126
Číslo výrobce 51412
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Součástí balení je brusná hlava 54034 (určená pro brusné podložky o průměru 3″ a menším s vnějším závitem).
  • Obsahuje podložku typu 54031 s měkkou hustotou a samozamykacím uchycením, na kterou lze nasadit lepicí kotouče z mikrobrusné fólie.
  • Ideální pro jemné broušení. K dispozici je volitelná boční rukojeť. Objednejte si sestavu rukojeti a objímky č. 13141.
  • Skvělé pro opravu prachových škrábanců na bezbarvém laku

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 5000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 140 mm
  • Délka (mm): 203 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,9 kg
  • Akustický výkon v dB[A]: 89
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 5 mm