Mini-ponceuse orbitale aléatoire « Mini-Dynorbital » à déport de 7 degrés

Réf.: 51412
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
Référence article 51412
EAN / GTIN 0616026514126
Réf. fabricant 51412
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend la tête de ponçage 54034 (compatible avec les disques de ponçage de 3″ et de diamètre inférieur, dotés d’un filetage mâle de type verrouillage).
  • Comprend un tampon mâle à fixation par verrouillage 54031 à densité souple, compatible avec les disques de micro-finition à dos adhésif.
  • Idéal pour le ponçage de précision. Poignée latérale disponible en option. Commander l’ensemble poignée/collier n° 13141.
  • Idéal pour réparer les petites éraflures dues à la poussière sur la couche de finition transparente

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 5000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 140 mm
  • Longueur (mm): 203 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,9 kg
  • Puissance acoustique en dB[A]: 89
  • Diamètre de l’orbite (mm): 5 mm