7 graders forskudt mini-dynorbital excentersliber

Art.-nr.: 51412
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
Artikelnummer 51412
EAN/GTIN 0616026514126
Producentnummer 51412
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkluderer slibehoved 54034 (kan bruges med slibeskiver med en diameter på 3″ og derunder, der har udvendigt gevind).
  • Inkluderer 54031-puden med blød densitet og hanlås, som er kompatibel med selvklæbende mikrofineringsfilmskiver.
  • Ideel til finpudsning. Der fås et valgfrit sidehåndtag. Bestil 13141 Håndtag/krave-samling.
  • Fremragende til reparation af støvpletter på klarlakken

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 5000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 140 mm
  • Længde (mm): 203 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,9 kg
  • Lydeffekt, dB[A]: 89
  • Bane-diameter (mm): 5 mm