Lijadora orbital aleatoria Mini-Dynorbital con desviación de 7 grados

Número de artículo: 51412
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
Número de artículo 51412
EAN / GTIN 0616026514126
Número del fabricante 51412
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye el cabezal de lijado 54034 (compatible con discos de lijado de 3″ y diámetros inferiores con rosca macho de fijación).
  • Incluye una almohadilla de densidad blanda 54031 con sistema de fijación macho, compatible con discos de película de microacabado con dorso adhesivo.
  • Ideal para el lijado de precisión. Asa lateral opcional disponible. Pida el conjunto de asa y collarín n.º 13141.
  • Ideal para reparar pequeñas marcas de polvo en la capa de barniz transparente

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Mini-Dynorbital
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 5000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 140 mm
  • Longitud (mm): 203 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,9 kg
  • Potencia acústica en dB[A]: 89
  • Diámetro de la órbita (mm): 5 mm