• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

RM-BN7-17.000-H7SA IC908 Testine intercambiabili in metallo duro con eliche dritte per alesatura ad elevate velocità, per lavorazioni di fori ciechi

Codice art.: 5140032
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Diametro tagliente 1° livello, max. 17 mm
Lunghezza tagliente max. 10,7 mm
Sequenza tagliente 6
Tipo di utensile per alesatura per fori ciechi
Materiale da taglio VHM
Rivestimento senza rivestimento
Tipo IC908
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Strategia di truciolatura HSC
Tipo di prodotto alesatore cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5140032
EAN / GTIN 7291075187083
Codice del produttore 5140032
Numero-L L24220 185

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Alesatura, Diametro della fresa (DC) 17 mm, Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm, Flute Count (NOF) 6

Proprietà:

  • Diametro della fresa (DC) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Straight
  • Lunghezza tagliente (L) 10.7 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Angolo d elica (FHA) 0.5 Degrees
  • Insert Seat Size Code (SSC) BN7