RM-BN7-17.000-H7SA IC908 Alésoirs carbure monobloc.

Réf.: 5140032
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Embouts Philips

Identification et classification

Référence article 5140032
EAN / GTIN 7291075187083
Réf. fabricant 5140032
Article hors catalogue L24220 185

Description

Description:

Plaquette pour tête d alèsage, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Sens (HAND) Straight
  • Longueur arête de coupe (L) 10.7 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Angle d hélice denture (FHA) 0.5 Degrees
  • Code taille logement plaquette (SSC) BN7