RM-BN7-17.000-H7SA IC908 Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Cod articol.: 5140032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Diametru de tăiere prima etapă, max. 17 mm
Lungime de tăiere max. 10,7 mm
Secvență de tăiere 6
Tipul sculei de fricțiune Pentru gaură înfundată
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Categorie IC908
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Strategie de aşchiere HSC
Tip produs alezor din carbură

Identificare și clasificare

Cod articol 5140032
EAN / GTIN 7291075187083
Număr producător 5140032
L-Număr L24220 185

Descriere

Descriere:

Capete de alezat din carbură, cu caneluri drepte, pentru găuri oarbe, cu mecanism de schimbare rapidă cu baionetă pentru prelucrarea HSC

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 17 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): dreaptă
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 10.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 0.5 Grade
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): BN7