{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro del filo 1.er escalón, máx. | 17 mm | |
| Longitud de filo máx. | 10,7 mm | |
| Secuencia de filos | 6 | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujeros ciegos | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | IC908 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Tipo de producto | escariador cilíndrico |
| Número de artículo | 5140032 | |
| EAN / GTIN | 7291075187083 | |
| Número del fabricante | 5140032 | |
| Número L | L24220 185 |