RM-BN7-17.000-H7SA IC908 Rychlovýměnné vystružovací hlavice z tvrdokovu pro Vysokoposuvové vystružování slepých otvorů

Artiklové číslo: 5140032
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5140032
EAN / GTIN 7291075187083
Číslo výrobce 5140032
L-číslo L24220 185

Popis

Popis:

Výstružníky s výměnnou hlavou, průměr břitu (DC) 17 mm, délka břitu (L) 10,7 mm, počet drážek (NOF) 6

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17 mm
  • Smer rezu Rovne
  • Délka rezné hrany (L) 10.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 0.5 Stupne
  • Kód velikosti lužka (SSC) BN7