• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BN7-17.000-H7SA IC908 Vollhartmetall-Reibkopf, gerade genutet, für Sacklochbohrungen

Artikel-Nr.: 5140032
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidendurchmesser 1. Stufe, max. 17 mm
Schneidenlänge max. 10,7 mm
Schneidenfolge 6
Reibwerkzeugart für Sackloch
Schneidstoff VHM
Beschichtung unbeschichtet
Sorte IC908
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Zerspanungsstrategie HSC
Produktart Zylinderreibahle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5140032
EAN / GTIN 7291075187083
Herstellernummer 5140032
L-Nummer L24220 185

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM Reibahlen Wechselkopf, für Grundloch, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung, Schneidendurchmesser (DC) 17 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser (DC) 17 mm
  • Richtung (HAND) Straight
  • Schneidkantenlänge (L) 10.7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Drallwinkel (FHA) 0.5 Degrees
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN7