• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 14 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 15/05/2026

Ø6,0X4,9.DS VITE DI REGOLAZIONE

Codice art.: 51391 20001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto KOMET® Ø6,0X4,9.DS EINSTELLSCHRAUBE MIT DICHTUNG
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Lunghezza nominale L 4,9 mm
Misura del filetto d1 M6
Profilo di azionamento esagono incassato
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura M
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 51391 20001
EAN / GTIN 4047109199309
Codice del produttore 8495032600
Numero-L L20010 4984
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Descrizione:

KOMET® Ø6,0X4,9.DS VITE DI REGOLAZIONE

Nota:

Ceratizit-Numero di articolo: 84 950 32600