{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Gyártó jelölése | KOMET® Ø6,0X4,9.DS EINSTELLSCHRAUBE MIT DICHTUNG | |
| Csavarfej alakja | hengerfej | |
| Vállal | nem | |
| Névleges hossz L | 4,9 mm | |
| Menetméret d1 | M6 | |
| Meghajtási profil | belső hatszög | |
| Szár-kivitel | Vollgewinde | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | csavar, nem specifikált | |
| Menetfajta | M | |
| Szilárdsági osztály | 8.8 |
| Cikkszám | 51391 20001 | |
| EAN / GTIN | 4047109199309 | |
| Gyártó száma | 8495032600 | |
| L-szám | L20010 4984 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |