Șurub de reglare Ø 6,0x 4,9 cu garnitură de etanșare

Cod articol.: 51391 20001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului KOMET® Ø6,0X4,9.DS EINSTELLSCHRAUBE MIT DICHTUNG
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Lungime nominală L 4,9 mm
Dimensiunea filetului d1 M6
Profil de antrenare locaş hexagonal
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet M
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 51391 20001
EAN / GTIN 4047109199309
Număr producător 8495032600
L-Număr L20010 4984
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Descriere:

Pentru mandrină ER20

Notă:

Număr de articol Ceratizit: 84 950 32600