Ø6,0X4,9.DS INSTELSCHROEF

Artikelnummer: 51391 20001
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent KOMET® Ø6,0X4,9.DS EINSTELLSCHRAUBE MIT DICHTUNG
Schroefkopvorm cilinderkop
Met kraag nee
Nominale lengte 4,9 mm
Draadafmeting d1: M6
Aandrijfprofiel binnenzeskant
Schachtuitvoering Vollgewinde
Inhoud losse onderdelen
Producttype schroef niet-gespecificeerd
Draadsoort M
Sterkteklasse 8.8

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 51391 20001
EAN/GTIN 4047109199309
Nummer fabrikant 8495032600
L-nummer L20010 4984
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Omschrijving:

KOMET® Ø6,0X4,9.DS INSTELSCHROEF

Tip:

Ceratizit-Artikel nummer: 84 950 32600