Nastavovací šroub Ø 6,0x 4,9

Artiklové číslo: 51391 20001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce KOMET® Ø6,0X4,9.DS EINSTELLSCHRAUBE MIT DICHTUNG
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Výška příruby L3 4,9 mm
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu vnitřní šestihran
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 51391 20001
EAN / GTIN 4047109199309
Číslo výrobce 8495032600
L-číslo L20010 4984
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

Pro kleštinu ER20

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 950 32600