Morsetto in legno 800 mm

Codice art.: 511-800
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo morsetto strettoio a vite
Apertura max a; b 800 mm
Sporgenza max. 110 mm
Spessore guida di scorrimento 5 mm
Larghezza guide scorrevoli 20 mm
Serie 511
Denominazione originale prodotto Holzklemmzwinge
Materiale cappuccio di protezione plastica
Tipo di prodotto Morse
Materiale bracci di serraggio plastica
Materiale della guida di scorrimento acciaio
Modalità operativa A una mano
Per legno
Con piattello di pressione no
Superfici di serraggio con cappuccio protettivo
Forma della staffa Forma a U
Numero 1 pz.
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511-800
EAN / GTIN 4027474013301
Codice del produttore 511-800
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse della serie 511 vengono utilizzate per pressare e stringere diversi pezzi. Le morse sono state progettate appositamente per parti in legno e sono costituite da una parte superiore, inferiore e un eccentrico in legno di faggio massiccio e una guida in acciaio. Questo garantisce una maneggevolezza ideale grazie alla regolazione continua della pressione di serraggio tramite la leva eccentrica. Il rivestimento in sughero antiscivolo previene segni di pressione o altri danni.
  • Regolazione continua della pressione tramite leva eccentrica
  • Esecuzione antiscivolo, anche su curvature e spigoli

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 800 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 31 1/2
  • Lunghezza totale [mm]: 800 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 31 1/2
  • Proiezione [mm]: 110 mm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 20 x 5
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 800 mm / 110 mm