Descrizione:
Con una lunghezza di 117 mm, il C5R Classic è leggermente più grande del suo fratello P5, ma anche leggermente più leggero e decisamente più potente. Il motivo è una batteria agli ioni di litio che garantisce un’autonomia di ben 15 ore. La lampada può essere ricaricata comodamente con il sistema Floating Charge, dispone di tre funzioni di illuminazione e può essere riposta nella tasca della camicia o dei pantaloni.
Garanzia: fino a 7 anni (con registrazione del prodotto). Lunghezza (sfocata): 117 mm. Diametro testa: 26 mm. Diametro alloggiamento: 19 mm. Peso con batteria: 75 g. Materiale della cassa: Alluminio, colore dell’alloggiamento: nero. Potenza luminosa: 420 - 20 lm. Distanza d’illuminazione: 240 - 50 m. Funzioni luminose: Bassa potenza, potenza. Fino a 15 ore di autonomia in modalità risparmio energetico. Temperatura di colore compresa tra 6000 e 8000 K. Interruttore: Interruttore con cappuccio terminale. Indice di resa cromatica (CRI): 75. Batteria ricaricabile agli ioni di litio 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh) sostituibile. Fornitura: Lampada con batteria ricaricabile e cinturino da polso inclusi. Intervallo di temperatura di esercizio: Da -20 a +40 °C. Classe di protezione IP54.