• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbare Allround-Taschenlampe mit Aluminium-Gehäuse

Artikel-Nr.: 503151
Preis pro 1 Stück
Netto: 65,61 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 503151
EAN / GTIN 4058205038348
Herstellernummer 503151
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Mit 117 mm Länge ist die C5R Classic zwar etwas größer als ihre Schwester P5, dafür aber auch etwas leichter und deutlich leistungsfähiger. Der Grund ist ein Lithium-Ionen-Akku, mit dem sie ganze 15 Std. durchhält und erhellt. Die Lampe lässt sich komfortabel mit dem Floating Charge System aufladen, hat drei Lichtfunktionen und passt in Hemd oder Hosentasche.
  • Garantie: bis zu 7 Jahre (bei Produktregistrierung). Länge (defokussiert): 117 mm. Kopfdurchmesser: 26 mm. Gehäusedurchmesser: 19 mm. Gewicht mit Akku: 75 g. Gehäusematerial: Aluminium, Gehäusefarbe: schwarz. Lichtleistung: 420 - 20 lm. Leuchtweite: 240 - 50 m. Lichtfunktionen: Low Power, Power. Bis zu 15 Stunden Leuchtdauer im Energiesparmodus. Farbtemperatur zwischen 6000 - 8000 K. Schalter: Endkappenschalter. Farbwiedergabeindex (CRI): 75. Austauschbarer, Li-Ion-Akku 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh). Lieferumfang: Leuchte inkl. Akku, Handschlaufe. Arbeitstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Schutzklasse IP54.
  • Services & Produktberater