Polnilna vsestranska svetilka z aluminijastim ohišjem

Št. art.: 503151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 503151
EAN/GTIN 4058205038348
Številka proizvajalca 503151
Proizvajalec/odgovorna oseba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

S svojo dolžino 117 mm je C5R Classic sicer nekoliko večji od svojega brata P5, vendar je tudi nekoliko lažji in znatno zmogljivejši. Razlog za to je litij-ionska baterija, s katero deluje in sveti kar 15 ur. Svetilko je mogoče enostavno napolniti s sistemom Floating Charge System, ima tri svetlobne funkcije in se prilega v žep srajce ali hlač. Garancija
  • : do 7 let (ob registraciji izdelka). Dolžina (defokusirano): 117 mm. Premer glave: 26 mm. Premer ohišja: 19 mm. Masa z akumulatorjem: 75 g. Material ohišja: Aluminij, barva ohišja: črna. Svetilnost: 420 - 20 lm. Dolžina osvetlitve: 240 - 50 m. Svetlobne funkcije: Nizka moč, moč. Do 15 ur svetlobe v varčnem načinu. Barvna temperatura med 6000 in 8000 K. Stikalo: Stikalo za končno zaporo. Indeks barvnega upodabljanja (CRI): 75. Zamenljiva litij-ionska baterija 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh). Obseg dobave: Svetilka vključno z akumulatorjem, ročajem. Delovni temperaturni razpon: -20 do +40 °C. Stopnja zaščite IP54.
  • Svetovalci za storitve in izdelke