Descripción:
Con una longitud de 117 mm, la C5R Classic es algo más grande que su hermana P5, pero también algo más ligera y considerablemente más potente. El motivo es una batería de iones de litio con la que aguanta y ilumina hasta 15 horas. La linterna se puede recargar cómodamente con el sistema Floating Charge System, tiene tres funciones de iluminación y cabe en el bolsillo de la camisa o del pantalón.
Garantía de: Hasta 7 años (con registro del producto). Longitud (desenfocado): 117 mm. Diámetro de la cabeza: 26 mm. Diámetro de la carcasa: 19 mm. Peso con batería: 75 g. Material de la carcasa: Aluminio, color de la carcasa: negro. Rendimiento lumínico: 420 - 20 lm. Alcance de la iluminación: 240 - 50 m. Funciones de iluminación: Baja potencia, potencia. Hasta 15 horas de autonomía en modo de ahorro de energía. Temperatura de color entre 6000 y 8000 K. Interruptor: Interruptor de tapa final. Índice de reproducción cromática (IRC): 75. Batería recargable de iones de litio 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh) intercambiable. Contenido: Linterna con batería y correa de mano incluidas. Rango de temperatura de trabajo: De -20 a +40 °C. Clase de protección IP54.