• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nabíjecí univerzální svítilna s hliníkovým pouzdrem

Artiklové číslo: 503151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 503151
EAN / GTIN 4058205038348
Číslo výrobce 503151
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Popis:

S délkou 117 mm je C5R Classic sice o něco větší než její sesterský model P5, ale také o něco lehčí a výrazně výkonnější. Důvodem je lithium-iontová baterie, díky které vydrží svítit celých 15 hodin. Lampa se pohodlně nabíjí pomocí systému Floating Charge System, má tři světelné funkce a vejde se do kapsy košile nebo kalhot. Záruka
  • : až 7 let (při registraci produktu). Délka (rozostřená): 117 mm. Průměr hlavy: 26 mm. Průměr krytu: 19 mm. hmotnost s akumulátorový článek: 75 g. Materiál pouzdra: Hliník, barva krytu: černá. Světelný výkon: 420 - 20 lm. Dosah světla: 240 - 50 m. Světelné funkce: Nízký výkon, výkon. Až 15 hodin svícení v úsporném režimu. Teplota barev mezi 6000 a 8000 K. Spínač: Koncový spínač. Index podání barev (CRI): 75. Vyměnitelná lithium-iontová baterie 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh). Rozsah dodávky: Svítidlo včetně akumulátoru, poutko na ruku. Rozsah pracovních teplot: -20 až +40 °C. Stupeň ochrany IP54.
  • Servis & produktoví poradci

    Přihlaste se

    Přihlásit se

    Vaše kontaktní osoba

    Nastavit provizi

    Vaše zákaznická karta

    U pokladny předložte QR kód.
    Získáno dne 

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku