• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Oplaadbare allround zaklamp met aluminium behuizing

Artikelnummer: 503151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 503151
EAN/GTIN 4058205038348
Nummer fabrikant 503151
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

Met een lengte van 117 mm is de C5R Classic weliswaar iets groter dan zijn zusje P5, maar ook iets lichter en aanzienlijk krachtiger. De reden hiervoor is een lithium-ionbatterij, waarmee hij maar liefst 15 uur lang meegaat en licht geeft. De lamp kan gemakkelijk worden opgeladen met het Floating Charge System, heeft drie lichtfuncties en past in je hemd- of broekzak.
  • Garantie: tot 7 jaar (bij productregistratie). Lengte (defocused): 117 mm. Kopdiameter: 26 mm. Behuizingsdiameter: 19 mm. Gewicht inclusief accu: 75 g. Materiaal behuizing: Aluminium, behuizingskleur: zwart. Lichtopbrengst: 420 - 20 lm. Reikwijdte lichtbundel: 240 - 50 m. Lichtfuncties: Laag vermogen, vermogen. Tot 15 uur brandduur in energiebesparende modus. Kleurtemperatuur tussen 6000 - 8000 K. Schakelaar: Eindkapschakelaar. Kleurweergave-index (CRI): 75. Verwisselbare Li-ion-accu 14500 (3,7 V, 700 mAh, 2,59 Wh). Levering: Lamp inclusief accu, handriem. Werktemperatuurbereik: -20 tot +40 °C. Beschermingsklasse IP54.
  • Diensten en productadviseurs